Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter8.6250 po
- Taille du boulon3/4 po
- Bore Diameter3.4375 po
- Longueur de l’alésage2-19/32 po
- Largeur du boîtier1-1/8 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Overall Height3.1400 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale10.2500 po
- Diamètre du pilote7.375 po
- Poids21.41 lb
Details
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierMCLG255NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCCL255N Roulements à billes - MFCCL255N
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique21580 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864822206
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2400 tr/min
- Vitesse maximale2400 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21580 lb
- Capacité de charge statique radiale14400 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique14400 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864822206
Aperçu
Description du fabricant
MFCCL255N FLANG NOIR MFCCL255N
- Roulement à billes monté de 3 7/16 po, usage moyen, bloc de bride rond pilote 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvre unique