Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.0000 po
- Espacement des trous de boulon6 po
- Taille du boulon3/4 po
- Bore Diameter3 po
- Longueur de l’alésage2-25/32 po
- Largeur du boîtier13/16 po
Details
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierMCLG247E1LPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Numéro CUP du fabricant662864822770
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2550 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale17420 lb
- Capacité de charge statique radiale11400 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864822770
Aperçu
Description du fabricant
MFRCL248E1 FLANG NOIR MFRCL248E1
- Roulement à billes monté de 3 po, service moyen, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joints d’étanchéité haute température, dispositifs de retenue en acier, jeu accru de C5 , graisse haute température, roulement inversé assemblé dans le boîtier