Motion
2062B8
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 4 dents
N° D’ARTICLE MI05942881
N° MFR2062B8
Prix82.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 4 dents
N° D’ARTICLE MI05942881
N° MFR2062B8
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
Prix82.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.0450 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8440 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8440 po
  • Diamètre extérieur
    4.5200 po
  • Diamètre du pas
    3.9200 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346520
  • Nombre de dents
    4
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039346520

Aperçu

Description du fabricant
2062B8 3/4 BORE HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon