Motion
AB-20T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 1.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05945857
N° MFRAB-20T
Prix1,162.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 1.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05945857
N° MFRAB-20T
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
Prix1,162.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    9 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.406 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    65047 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029000263

Aperçu

Description du fabricant
AB-20T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE