Motion
010BK-S
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - P ou taille 7, cuir synthétique, non doublé, noir, camouflage
N° D’ARTICLE MI05949595
N° MFR010BK-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - P ou taille 7, cuir synthétique, non doublé, noir, camouflage
N° D’ARTICLE MI05949595
N° MFR010BK-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.45

Détails

  • Demandes
    Construction, Sport/Récréation
  • Type de fermeture
    Velcro®
  • Couleur
    Noir, camouflage
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Durafibre de D3O®
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANT 010BK-S , NOIR ANTIVIBRATION, PETIT
  • Paume épaisse en microfibre Durafibre et renforts rembourrés en mousse aéro D3O® pour une protection accrue
  • Le dos en élasthanne procure une mémoire qui épouse la forme
  • Le bout du doigt et le pouce imprimés en polyuréthane sont compatibles avec les appareils à écran tactile
  • Le caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts offre une protection contre les chocs
  • Poignet ajusté en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée