Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9
- Poids0.25
Détails
- DemandesAutomobile, construction, équestre, jardinage et aménagement paysager, usage général, sport/récréation
- Type de fermetureVelcro®
- CouleurNoir, blanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume et pièce de paume en cuir de chèvre pleine fleur
- Bout des doigts à capuchon et pouce renforcé
- Dos ajusté en élasthanne
- Barre d’articulation en néoprène
- Poignet élastique bien ajusté avec fermeture Velcro® sécurisée