Spécifications
Dimensions
- Longueur13
- TailleX
- Poids0.5
Détails
- CouleurHavane/Blanc cassé
- Pays d’origineCHINE
- Matériau de la doublureDos doublé de mousse
- Numéro CUP du fabricant065537808840
- CUP_NON65537821566
Aperçu
Description du fabricant
2761-X GANTS DE SOUDAGE COW TOWN XL
- Cuir de vache fendu de première qualité
- Doublure entièrement en coton molletonné avec dos doublé en mousse
- Coupe américaine avec pouce latéral
- 1.5″ protecteur de couture de bande en cuir
- Manchette style manchette avec élastique en cuir