Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurBleu, gris
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Numéro CUP du fabricant065537821566
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeLatex de caoutchouc
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON65537706719
Aperçu
- Revêtement en latex de caoutchouc résistant
- Finition froissée à prise sûre
- Extérieur en tricot sans couture en polyester/coton
- Poignet ajusté
- Paquet de 12