Spécifications
Dimensions
- Longueur9
- TailleX
Détails
- DemandesAutomobile, Construction, Usage général, Industriel, Pétrole et gaz, Travail sur le terrain
- RevêtementMousse nitrile
- CouleurGris/Noir/Jaune haute visibilité
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Numéro CUP du fabricant065537830926
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
Aperçu
- Coque en PEHP 13gg avec résistance aux coupures ANSI A3
- Revêtement en mousse de nitrile
- TPR sur le dos, les doigts et le pouce
- Poignet en tricot sans couture allongé et ajusté