Motion
390-M
390-M Stealth Original - Moyen, noir
N° D’ARTICLE MI05949682
N° MFR390-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
390-M Stealth Original - Moyen, noir
N° D’ARTICLE MI05949682
N° MFR390-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    9
  • Taille
    M

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    BANGLADESH
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    065537803357
  • Matériel
    Nylon enduit de nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Nitrile
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    65537843636

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT DE NITRILE FURTIF 390-M
  • Revêtement en nitrile résistant à l’usure
  • Traité avec un revêtement Actifresh®
  • Fini légèrement texturé
  • Extérieur en tricot de nylon sans couture
  • Poignet ajusté allongé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon