Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant065537831381
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeNitrile micromousse
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON65537832067
Aperçu
- Revêtement en micromousse nitrile avec paume en nitrile à pois
- Extérieur en nylon fin 15gg
- Poignet ajusté