Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10.5
- Poids0.4
Détails
- DemandesConstruction, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel
- CouleurBeige, jaune
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Style de pouceAile
Aperçu
- Cuir de vache pleine fleur de première qualité
- Perceuse arrière en coton
- Poignet élastique extérieur
- Manchette de sécurité caoutchoutée