Spécifications
Dimensions
- Longueur12
- TailleX
- Poids0.65
Détails
- DemandesConstruction, usage général, industriel, entretien ménager, pétrole et gaz
- CouleurBleu
- Pays d’origineCHINE
- Caractéristiques et avantages• Pour les conditions de froid extrême! • Doublure en molleton acrylique épais • Revêtement en PVC avec finition en résine • Manchette de style manchette 12″
- Code d’harmonisation6126.00.2600
- Matériau de la doublureMolleton acrylique
- Numéro CUP du fabricant065537808512
- CUP_NON65537052618
Aperçu
- Pour les conditions de froid extrême!
- Doublure en molleton acrylique épais
- Revêtement en PVC avec finition en résine
- Manchette style manchette 12″