Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- Poids0.3
Détails
- DemandesAutomobile, construction, usage général
- Type de fermetureVelcro®
- CouleurNoir, jaune
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C40
- Paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau Dryhide.
- Bout des doigts à capuchon et renforcement du pouce
- Dos en élasthanne
- Poignet élastique bien ajusté avec fermeture Velcro® sécurisée