Motion
99215
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.162"-2.168"
N° D’ARTICLE MI05950432
N° MFR99215
Prix37.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.162"-2.168"
N° D’ARTICLE MI05950432
N° MFR99215
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
Prix37.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.441 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.1654 po
  • Poids
    95 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.7874 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.9055"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375623
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.162 in-2.168 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375623

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159290
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement