Motion
T3A60-B

Tricom
T3A60-B

Pompe à déchets centrifuge à apprêt automatique T3A60-B - 468 gal/min, 114 pi de tête, 3 ports à bride no 150
N° D’ARTICLE MI05960107
N° MFRT3A60-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tricom
T3A60-B

Pompe à déchets centrifuge à apprêt automatique T3A60-B - 468 gal/min, 114 pi de tête, 3 ports à bride no 150
N° D’ARTICLE MI05960107
N° MFRT3A60-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    Bride 3 po 150#
  • Pied de tête max.
    114 pi

Détails

  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2-1/2 po de diamètre
  • Débit maximum
    468 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Conception du type
    Déchets d’auto-apprêt Centrifugal
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
AUTO-APPRÊT T3A60-B TCT 3" T CI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté