Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Diamètre total8 po
- Largeur totale2 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFIN
- Description longueLa meule d’ébarbage 94909 EXL Pro est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 3 po, un grade FIN, un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule à volute, ce qui la rend appropriée pour un conditionnement de surface uniforme.
- Numéro de stock du fabricant61500311917
- Numéro CUP du fabricant00051125949095
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4500 tr/min
- CUP_NON00051125949095
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La conception de la roue offre une durée de vie 30-50 % plus longue que la roue EXL originale
- La composition très robuste des roues élimine rapidement les bavures et les arêtes vives, mais nécessite moins de pression que les roues EXL standard, sans sacrifier la finition
- La construction à alvéoles permet au volant de fonctionner en douceur et produit des résultats uniformes et supérieurs lors des opérations manuelles
- Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
- Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur le capteur de chaleur
- La roue de qualité supérieure est conviviale pour l’opérateur et offre une performance exceptionnelle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.