Motion
94912 9S AILETTE 12 PO X 1/2 PO X 5 PO EXL ROUE D’ÉBAVURAGE PROFESSIONNELLE

3M
94912 9S FIN 12" X 1/2" X 5" EXL PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 12 po x 1/2 po x 5 po 9S FIN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI05961668
N° MFR94912 9S FIN 12" X 1/2" X 5" EXL PRO DEBURRING WHEEL
Prix230.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94912 9S FIN 12" X 1/2" X 5" EXL PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 12 po x 1/2 po x 5 po 9S FIN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI05961668
N° MFR94912 9S FIN 12" X 1/2" X 5" EXL PRO DEBURRING WHEEL
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
Prix230.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule d’ébarbage 94912 EXL Pro est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 5 po, un grade FIN, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un type de meule à ébarbage et polissage fins.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500311941
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949125
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00051125949125
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
94912 9S AILETTE 12 PO X 1/2 PO X 5 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception de la roue offre une durée de vie 30-50 % plus longue que la roue EXL originale
  • La composition très robuste des roues élimine rapidement les bavures et les arêtes vives, mais nécessite moins de pression que les roues EXL standard, sans sacrifier la finition
  • La construction à alvéoles permet au volant de fonctionner en douceur et produit des résultats uniformes et supérieurs lors des opérations manuelles
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur le capteur de chaleur
  • La roue de qualité supérieure est conviviale pour l’opérateur et offre une performance exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues