Motion
94916 9S AILETTE 14 PO X 2 PO X 8 PO EXL ROUE D’ÉBAVURAGE PROFESSIONNELLE

3M
94916 9S FIN 14" X 2" X 8" EXL PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 14 po x 2 po x 8 po, 9S FIN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05961672
N° MFR94916 9S FIN 14" X 2" X 8" EXL PRO DEBURRING WHEEL
Prix805.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94916 9S FIN 14" X 2" X 8" EXL PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 14 po x 2 po x 8 po, 9S FIN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05961672
N° MFR94916 9S FIN 14" X 2" X 8" EXL PRO DEBURRING WHEEL
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
Prix805.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule à ébavurage 94916 EXL Pro est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 8 po, une qualité FIN, un diamètre de meule de 14 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule Convolute, conçu pour la finition et le polissage à contact important.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500311982
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949163
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • CUP_NON
    00051125949163
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
94916 9S AILETTE 14 PO X 2 PO X 8 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception de la roue offre une durée de vie 30-50 % plus longue que la roue EXL originale
  • La composition très robuste des roues élimine rapidement les bavures et les arêtes vives, mais nécessite moins de pression que les roues EXL standard, sans sacrifier la finition
  • La construction à alvéoles permet au volant de fonctionner en douceur et produit des résultats uniformes et supérieurs lors des opérations manuelles
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur le capteur de chaleur
  • La roue de qualité supérieure est conviviale pour l’opérateur et offre une performance exceptionnelle