Spécifications
Dimensions
- Longueur de la serviette3.20 po
- Largeur de la serviette9.25 po
Détails
- CouleurBlanc
- Normes de l’industrie respectéesEPA, Forest Stewardship Council (FSC)
- Numéro CUP du fabricant00036000036503
- Style de pliage d’essuie-toutPliage multiple
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Nombre total d’essuie-mains12
- CUP_NON00036000036503
Aperçu
- Que vous ayez besoin d’essuie-tout commerciaux pour la cuisine ou les toilettes de votre bureau, les essuie-tout à plis multiples Scott sont un excellent choix, et économique.
- Les paquets de 250 (caisses de 12 paquets) contiennent des essuie-mains commerciaux avec des pochettes d’air exclusives qui absorbent beaucoup d’eau rapidement, pour un séchage supérieur des mains.
- Ils sont conçus pour réduire les déchets dans votre bureau ou votre entreprise, puisqu’ils s’insèrent dans n’importe quel distributeur universel pour les essuie-mains à trois plis ou les essuie-mains à plis multiples (ce qui aide à contrôler l’utilisation).
- Fabriqués avec 40 % de déchets post-consommation et 60 % de fibres recyclées, les essuie-tout pliés Scott répondent aux normes de l’EPA et sont certifiés FSC et Eco Logo, vous savez qu’ils sont un excellent choix.
- La marque Scott est reconnue pour sa qualité constante à un prix abordable.
- Si la commodité et la valeur sont au sommet de vos critères pour les produits de salle de bain d’affaires, faites confiance à la marque Scott pour les offrir.
- Les pochettes d’air exclusives absorbent rapidement l’eau, de sorte que ces essuie-tout à trois plis sont conçus pour réduire les déchets
- S’adapte à la plupart des distributeurs d’essuie-mains à plis multiples universels (excellent remplacement pour les essuie-mains à plis en C, qui peuvent être trop distribués)
- Conforme aux normes EPA et certifié FSC et Eco Logo
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation