Motion
M5050TP
M5050TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 50 X 55 X 50mm
N° D’ARTICLE MI05966707
N° MFRM5050TP
Prix8.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5050TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 50 X 55 X 50mm
N° D’ARTICLE MI05966707
N° MFRM5050TP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    49.950 à 49.975 mm

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    M5050TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 50 X 55 X 50mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5050TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802080594
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802080594

Aperçu

Description du fabricant
M5050TP 50 X 55 X 50MM FIL DE SORTIE EN ACIER F

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif