Motion
D6500-L22-L22
Coude USA Sealing 90° Stud - Corps réglable avec joint torique - Compression de type morsure de 22 mm x compression de type morsure de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05966773
N° MFRD6500-L22-L22
Prix43.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude USA Sealing 90° Stud - Corps réglable avec joint torique - Compression de type morsure de 22 mm x compression de type morsure de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05966773
N° MFRD6500-L22-L22
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
Prix43.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    22 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    45.5
  • Taille du filetage 2
    M30X2.0

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude de goujon 90°
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Mot-clé de description
    Compression de type morsure de 22 mm x compression de type morsure de 22 mm
  • Style de fin 1
    Compression de type morsure
  • Style de fin 2
    Compression de type morsure
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    D6500
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
L22MBT-L22FMS 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon