Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 4 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes4
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieSQ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageAppuyer pour connecter
Aperçu
- Fluide : Air/gaz inertiel
- Pression de service maximale : 0.7MPa
- Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C