Motion
40-310-1500PSI/KPA-CFF

NOSHOK INC
40-310-1500PSI/KPA-CFF

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière de 1/4 NPT po, rempli de glycérine, bride avant chromée
N° D’ARTICLE MI05982329
N° MFR40-310-1500PSI/KPA-CFF
Prix625.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-310-1500PSI/KPA-CFF

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière de 1/4 NPT po, rempli de glycérine, bride avant chromée
N° D’ARTICLE MI05982329
N° MFR40-310-1500PSI/KPA-CFF
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
Prix625.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0 %
  • Plage de température ambiante
    0 à 160 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500

Aperçu

Description du fabricant
40-310-1500PSI/JAUGE KPA-CFF
  • Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
  • Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif