Motion
EM7059T-I-5
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de forage pour service sur chariot - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256T , logement EPFC (ventilateur refroidi par l’explosion), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05982818
N° MFREM7059T-I-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de forage pour service sur chariot - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256T , logement EPFC (ventilateur refroidi par l’explosion), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05982818
N° MFREM7059T-I-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les catégories I (gaz), C et D avec un code de température T3C . Construction en acier épais et en fonte entièrement fermée. Slinger d'arbre d'extrémité d'entraînement. Drain de reniflard antidéflagrant homologué UL. Fini époxy résistant à la corrosion. Isolation de classe F et facteur de service 1.15 . Convient pour 55 degrés C à un facteur de service de 1.0 .
  • Ampères à tension
    17.5 A à 575 V
  • Demandes
    Service de forage terrestre et extracôtier, terminaux de carburant en vrac et stations de transfert. Pour une utilisation dans des applications dangereuses à forte humidité entraînant des pompes, des compresseurs, des souffleurs, des ventilateurs et de nombreuses autres charges qui nécessitent des moteurs antidéflagrants à facteur de service 1.15 . Conçu avec des caractéristiques pour une utilisation dans l’industrie pétrolière. Comprend l’approbation de classe I, groupes C et D pour une utilisation dans les zones où le sulfure d’hydrogène est présent.
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupes C et D
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de forage
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM7059T-I-5