Motion
HTCL-FG 220 TIGE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 DRUM

Graisse de la série HTCL-FG - Synthétique, Composition de fluide à base de POE, Taille 55 gal, Contenant de fût, Qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05990070
N° MFRHTCL-FG 220 DRUM
Prix10,331.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 DRUM

Graisse de la série HTCL-FG - Synthétique, Composition de fluide à base de POE, Taille 55 gal, Contenant de fût, Qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05990070
N° MFRHTCL-FG 220 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,331.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE HTCL-FG 220 et LUBRIPLATE HTCL-FG 68 sont des fluides synthétiques à base d’ester à 100 % spécialement conçus pour être utilisés sur les chaînes de four dans les opérations de fabrication d’aliments où un contact accidentel avec les aliments est possible.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de POE
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    302 °F
  • Point d’éclair
    302°C/575 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215494712
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyolester (POE)
  • Qté du colis
    1
  • Série
    HTCL-FG 220
  • CUP_NON
    089215494712
  • Viscosité
    224

Aperçu

Description du fabricant
L0947-062 HUILE HTCL-FG220 TABLEAU
  • Élimine l’accumulation de carbone sur les chaînes
  • Ne contient pas de COV nocifs qui polluent l’atmosphère
  • La chimie avancée de l’ester réduit la friction, l’usure et les coûts énergétiques