Motion
415389N
Oil Seal - Solid, 3.625 in Shaft Dia., 4.504 in OD, 0.469 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05990161
N° MFR415389N
Prix49.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.625 in Shaft Dia., 4.504 in OD, 0.469 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05990161
N° MFR415389N
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
Votre prix49.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.504 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.625 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893506838
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
415389N JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 3.625X4.499X.468
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif