Motion
SXCS158-6HUB RSB

LOVEJOY INC
SXCS158-6HUB RSB

Concentrateur de couplage de disque 69790493439 - Taille 158-6 cplg, 6.7300 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI05993098
N° MFRSXCS158-6HUB RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SXCS158-6HUB RSB

Concentrateur de couplage de disque 69790493439 - Taille 158-6 cplg, 6.7300 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI05993098
N° MFRSXCS158-6HUB RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.9900 po
  • Code de taille de raccord
    158-6
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.7300 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3800 po
  • Poids
    9.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904934397
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SXCS
  • Capacité de couple
    17700 po

Aperçu

Description du fabricant
697904-93439 SXCS 158-6 HUB RSB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon