Spécifications
Dimensions
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant407
- Diamètre de l’arbre3.4375 po
- Poids29.70 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant407TBP307B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460584737
- Types de produitsTrousse de bagues TorgTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.