Motion
UCS-724-4-TP
Échangeur de chaleur - série UCS, 2 passe, 3.75 po de diamètre, tube de refroidissement 0.250 po de diamètre, côté enveloppe NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , enveloppe en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint Durlon
N° D’ARTICLE MI05998371
N° MFRUCS-724-4-TP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série UCS, 2 passe, 3.75 po de diamètre, tube de refroidissement 0.250 po de diamètre, côté enveloppe NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , enveloppe en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint Durlon
N° D’ARTICLE MI05998371
N° MFRUCS-724-4-TP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    1.50 po
  • Longueur totale
    28.56 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.75 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Durlon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +400 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    UCS
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR UCS-724-4-TP
  • Ensemble de tubes amovibles
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 250 PSI
  • Température de fonctionnement 400 °F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Option jusqu’à 600 °F

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif