Motion
V16F16-B
Bouchon hydraulique série V - Corps en laiton, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 400 psi, 2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05998382
N° MFRV16F16-B
Prix498.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en laiton, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 400 psi, 2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05998382
N° MFRV16F16-B
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
Prix498.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    2 po
  • Hexagonales
    3.50 po
  • Longueur
    3.72 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2 po
  • Pression de service
    400 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
V16F16-B MAMELON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif