Motion
131 100/1 A WR

HUB CITY INC
131 100/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 131 100/1 A - réduction simple, 100:1 rapport, distance centrale de 1.33 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05998396
N° MFR131 100/1 A WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
131 100/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 131 100/1 A - réduction simple, 100:1 rapport, distance centrale de 1.33 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05998396
N° MFR131 100/1 A WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    131
  • Débit maximal tr/min
    17.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    159 po-lb
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=100/1|TYLE=A
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-00012
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798916187
  • Puissance d’entrée maximale
    0.094 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    130PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798916187

Aperçu

Description du fabricant
100:1 RÉDUCTEUR 0230-00012
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Joints Viton

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif