Motion
DG4S4W016CG60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W016CG60

Vanne de régulation directionnelle 02-148006 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI06001346
N° MFRDG4S4W016CG60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W016CG60

Vanne de régulation directionnelle 02-148006 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI06001346
N° MFRDG4S4W016CG60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.85 po
  • Longueur totale
    6.84 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Boîtier de câblage
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    3.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    6933 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4W016CG60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté