Motion
7010359933

3M
7010359933

Courroie - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, longueur de courroie 91.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI06002612
N° MFR7010359933
Price$29.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359933

Courroie - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, longueur de courroie 91.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI06002612
N° MFR7010359933
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
Votre prix29.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    91 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    91 po
  • Largeur totale
    2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440122368
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125232555
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125232555

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE POIDS 2 PO X 91 PO 80 YF 77
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté