Motion
7010361418

3M
7010361418

Courroie - grain 180 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, longueur de courroie 88.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI06002619
N° MFR7010361418
Price40.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361418

Courroie - grain 180 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, longueur de courroie 88.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI06002619
N° MFR7010361418

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price40.46 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Backing Weight
    YF
  • Belt Length
    88 in
  • Belt Width
    3 in
  • Overall Length
    88 in
  • Overall Width
    3 in

Details

  • Abrasive Material
    Ceramic Aluminum Oxide
  • Application
    Deburring, Finishing, Grinding
  • Backing Material
    Polyester Cloth
  • Color
    Orange
  • Grit Number
    P180
  • Manufacturer Stock Number
    60440168023
  • Manufacturer Upc Number
    00051125120319
  • Package Quantity
    50
  • Product Types
    Cloth Belt
  • UPC_NO
    00051125120319

Overview

Mfr description
3 IN X 88 IN P180 YF-WEIGHT, 50 PER CASE
  • For industrial/occupational use only. Not for consumer sale or use.
  • Ceramic aluminum oxide grain blend cuts faster and lasts longer than traditional aluminum oxide
  • Produces more parts per belt than traditional aluminum oxide belts, requiring fewer belt changes
  • Heavyweight polyester backing supports high-pressure applications and can be run wet or dry
  • Contains a grinding aid to reduce heat and increase performance when grinding stainless steel
  • Durable resin bond resists heat deterioration, which extends the life of the belt

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought