Motion
C11001253000S

AS RAYMOND
C11001253000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 3.0000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 37.0685 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06002867
N° MFRC11001253000S
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001253000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 3.0000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 37.0685 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06002867
N° MFRC11001253000S
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
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.14962 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001253000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    37.0685 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001253000S 302 SS RESSORT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon