Motion
DS48627
Doubles lèvres, alésage 48 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 62 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI06005673
N° MFRDS48627
Prix31.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 48 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 62 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI06005673
N° MFRDS48627

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    48 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS48627 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté