Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.00 po
- Taille du port1 NPT
- Poids4.90 lb
Détails
- ApplicationLaiton plaqué nickel
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- ECCNEAR99
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Code d’harmonisation8481809020
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848053665
- Température de fonctionnement maximale165 °F
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 200 psi
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriqueViton®
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsVanne en laiton
- Matériau du siègeRTFE
- SérieEHW
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigeViton®
- Plage de température35 à 165 °F
- TypeVanne en laiton
- CUP_NON649848053665
- Matériau du corps de vanneLaiton forgé
- Tension110 V c.a.
Aperçu
- Les robinets en laiton pour service léger actionnés électriquement DynaQuip série EHW sont parfaits pour les applications automatisées ouvertes/fermées de 1/2 po à 1 1/4 po qui ont une exigence de support de faible psi (125 psid CWP ou moins).
- De notre famille industrielle WaterCop, ces robinets en laiton forgé de 2 pièces sont à passage intégral avec sièges RTFE et se montent dans n’importe quelle position pour une flexibilité d’installation maximale.
- Les connexions en queue de cochon facilitent le câblage rapide.
- Ces vannes légères NEMA4 ont un cycle de service de 25 % et conviennent à l’eau, au pétrole, au gaz et à d’autres fluides visqueux similaires.
- Les vannes sont classées NSF61 (précisez NSF61g pour l’eau potable sans plomb).
- Choisissez parmi plusieurs options, y compris les tensions : 110 V c.a., 220 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.; poignées de surpassement en option; et les options de rétroaction (aucun contact sec, sous tension ouvert/fermé).
- Média = eau, huile, air compatible avec le laiton
- Pression maximale 125 psid
- Soupape de plein débit (sans restriction)
- Température du milieu de culture 35-165 °F
- Soupape approuvée NSF61 pour le service d’eau potable (NSF61g sans plomb disponible)
- Nécessite 115 V c.a. (amorce intégrée) et un interrupteur SPDT pour une ouverture/fermeture complète.
- Veuillez noter que ces vannes industrielles de la série EHW nécessitent un signal d’ouverture/fermeture pour fonctionner et ne communiquent pas directement avec les capteurs sans fil WaterCop et n’ont pas de récepteur sans fil WaterCop intégré.
- En raison de la flexibilité des options disponibles et de la valeur exceptionnelle par rapport aux autres vannes automatisées, ces vannes actionnées à montage direct et légères sont parfaites pour les spécifications dans une grande variété d’applications FEO.