Motion
3FM2
Douille pneumatique série DF - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 500 psi, 3/8 po de diamètre, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06008171
N° MFR3FM2
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 500 psi, 3/8 po de diamètre, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06008171
N° MFR3FM2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.45 po
  • Poids
    0.300 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    19500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
3FM2 DÉCONNEXION RAPIDE