Motion
WDS32S1AFCR
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06009898
N° MFRWDS32S1AFCR
Prix2,457.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06009898
N° MFRWDS32S1AFCR
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
Prix2,457.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    2.2 pi-lb
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382106027
  • Courant maximal admissible
    1.8 A, 3.6 à 4 A
  • Modèle
    DY62
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382106027

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 HP 3500 tr/min WDS32S1AFCR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif