Motion
41507

ANSELL
41507

Combinaison de protection contre les liquides et les particules KleenGuard* A45 avec capuchon pour la préparation et la peinture de surfaces et fermeture éclair à l’avant – 2X-Large
N° D’ARTICLE MI06011504
N° MFR41507
Prix20.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
41507

Combinaison de protection contre les liquides et les particules KleenGuard* A45 avec capuchon pour la préparation et la peinture de surfaces et fermeture éclair à l’avant – 2X-Large
N° D’ARTICLE MI06011504
N° MFR41507
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
Prix20.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Style cheville
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Gamme de produits
    A45
  • Type de produit
    Combinaisons

Aperçu

Description du fabricant
41507 A45 COMBINAISON À CAPUCHON XXL
  • Conception REFLEX*
  • Tous les composants sont spécifiés comme étant sans silicone
  • Fermeture éclair hydrofuge
  • Rabat à fermeture éclair et bande élastique au dos
  • Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Protège contre l’isocyanate et le chromate
  • Vêtements de protection conformes à la norme TAA
  • UTILISATIONS TYPES : Les zones de préparation de surface et d’application de peinture où il y a une protection contre l’isocyanate et le chromate sont obligatoires.
  • Testé contre le polyuréthane contenant de l’isocyanate polymérique (concentration de 40 %)
  • Testé contre le chromate de potassium (concentration de 20 %)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté