Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.61 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre1.7813 po
- Global Largeur0.6100 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- DescriptionP204RR6 A4362 BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 204RR6 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7505 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant204RR6
- Numéro CUP du fabricant087796045781
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Rpm max.5220 tr/min
- Régime de fonctionnement maximal18750 tr/min (graisse), 18750 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3190 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796045781
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse