Motion
V6F6
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3500 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06013619
N° MFRV6F6
Prix34.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3500 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06013619
N° MFRV6F6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    2.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    9100 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V6F6 QUICK CONNECT