Motion
4X100 BG OILFIELD FRAC 400D

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD FRAC 400D

4X100 BG OILFIELD FRAC 400D
N° D’ARTICLE MI06013640
N° MFR4X100 BG OILFIELD FRAC 400D
Prix57.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD FRAC 400D

4X100 BG OILFIELD FRAC 400D
N° D’ARTICLE MI06013640
N° MFR4X100 BG OILFIELD FRAC 400D
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
Prix57.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.78 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau robuste et robuste qui peut servir des applications telles que le transfert de fluides hydrauliques de fracturation, les boues abrasives et les applications d’eau à haute pression dans la stimulation et le fracturation des puits de pétrole et de gaz. Peut gérer les eaux usées qui contiennent des impuretés de gaz ou de pétrole.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075613886
  • Pression de service
    27.6

Aperçu

Description du fabricant
4 CHAMP PÉTROLIFÈRE EN OR NOIR FRAC 400D