Motion
C12250854000M

AS RAYMOND
C12250854000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 6.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06013689
N° MFRC12250854000M
Prix4.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250854000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 6.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06013689
N° MFRC12250854000M
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
Votre prix4.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.07357 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250854000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1225-085-4000-M RESSORT DE COMPRESSION