Motion
ET12-174-RSFN1S

THOMSON (ALTRA)
ET12-174-RSFN1S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du harnais : pivoté de 90° dans le boîtier, valeur nominale de température : standard, commande : fin des interrupteurs de fin de course
N° D’ARTICLE MI06013712
N° MFRET12-174-RSFN1S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ET12-174-RSFN1S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du harnais : pivoté de 90° dans le boîtier, valeur nominale de température : standard, commande : fin des interrupteurs de fin de course
N° D’ARTICLE MI06013712
N° MFRET12-174-RSFN1S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ET12-174-RSFN1S THROTTLE ÉLECTRAK
  • Conçu pour les applications industrielles
  • Boîtier robuste en aluminium avec joint IP69K/IP67
  • Boîtier à revêtement E pour une résistance à la corrosion
  • Entretien minimal
  • Options électroniques intégrées
  • Caractéristiques haut de gamme à faible coût
  • Trous de montage intégrés
  • Charge dynamique maximale : 130 N (30 lbf)
  • Version Vitesse : Standard
  • Adaptateur : Orientation standard
  • Applications : véhicules agricoles, applications marines, balayeuses de rue, moteurs auxiliaires, génératrices mobiles, équipement de construction, véhicules militaires et de sauvetage, camions, chariots élévateurs à fourche, camions à pompe, équipement de jardin et foresterie, véhicules de transport de masse, équipement minier, automatisation industrielleCotes de température
  • Standard : -40°F (-40°C) à +185°F (+85°C)
  • Élevé : -40°F (-40°C) à +257°F (+125°C)
  • Fabricant : Thomson-Danaher
Aidez-nous à améliorer ce produit

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon