Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)12.28125 x (H)8.1875 x (L)10 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant850
- Débit maximal tr/min583.3000 tr/min
- Couple de sortie maximal3316 po-lb
- Rapport nominal3:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio3:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids95.20 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant850 3/1 A,B SP 1.500
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798082042
- Puissance d’entrée maximale30.69 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie583.3 tr/min
- Couple de sortie3316
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionCélibataire
- Série850
- StyleA, B
- CUP_NON662798082042
Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)