Motion
NCF 2964 V/L4B

SKF
NCF 2964 V/L4B

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 320 mm, DI 440 mm, largeur 72 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06016247
N° MFRNCF 2964 V/L4B
Prix8,236.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2964 V/L4B

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 320 mm, DI 440 mm, largeur 72 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06016247
N° MFRNCF 2964 V/L4B
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
Prix8,236.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    73.1 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571657219
  • Élément matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316571657219

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2964 V/L4B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon