Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Bride Diamètre1.1250 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Longueur1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Spécification du matérielSAE 841 Bronze Eco
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II
- CUP_NON717905238215
Aperçu
- La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO .
- Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1.