Motion
191950.00
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 50/60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI06024250
N° MFR191950.00
Prix2,229.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 50/60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI06024250
N° MFR191950.00
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
Votre prix2,229.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.77 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.83 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Classe d’isolation
    F5
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    191950.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720052679
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720052679
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an

Aperçu

Description du fabricant
191950.00,3/4HP,56C,1800RPM,3PH